Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Teleszkópos tömítőléc hálóval

Teleszkópos tömítőléc hálóval

Cikksz. 0519570924

EAN 4052703655496

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Teleszkópos tömítőléc hálóval

Cikksz. 0519570924

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 60 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

High absorption of movement >4 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil anyaga

PVC-U, ütésálló

Habanyag

Zárt cellás polietilén-hab

Szélesség

9 mm

Hosszúság

2,4 m

Szövet anyaga

Üvegszál

Szövet típusa

WDVS szövet

Textil súlya m2-enként

165 g

Szemméret

4 x 4 mm

Építőanyag-osztály

B1 – Nehezen gyúlékony

UV állóság

UV-stabilizált

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Időjárás

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Belső vakolaterősítő háló

MSH-INTERNAL-PLASTER-75G-5X5-WHITE-100M

For reinforcing surfaces in interior plaster
x 100 m2