Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Teleskop-Verlängerungsstange mit Sicherung

Teleskopstange mit Sicherung
TSKOPSTG-SI-(50-75CM)

Art.-Nr. 0693012235
EAN 4056807790381
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
Teleskop-Verlängerungsstange in hoher Qualität mit Sicherungsstecker für Steckbügel

Sicheres Arbeiten


  • Mit dem mitgelieferten Klappstecker kann der Steckbügel gesichert werden


Sehr hohe Stabilität


  • Das Rohr besteht aus dickwandigem Aluminium, somit bleibt es auch bei ausgezogener Verlängerung stabil


Hohe Haltekräfte


  • Der zusätzlich vernietete Konus verspricht hohe Haltekräfte


Kein Abrutschen


  • Der ergonomische Kunststoffgriff verhindert das Abrutschen beim Arbeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge min.

500 mm

Länge max.

750 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steckbügel mit 2K-Griff

STEBGL-WALZ-2K-D8MM-B250MM

ZEBRA
Steckbügel in höchster Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D8MM-B(250-270MM)-L290MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Malerwalze DW ECONOMY mit Steckbügel für Dispersionen und Wandfarben

STEBGL-WALZ-ECO-AUFN6MM-B180MM

Preisgünstige Malerwalze inklusive Steckbügel aus Polyester Vestan für einfache Arbeiten
x 1 St.
Malerwalze DW ECONOMY mit Steckbügel für Dispersionen und Wandfarben

STEBGL-WALZ-ECO-AUFN6MM-B250MM

Preisgünstige Malerwalze inklusive Steckbügel aus Polyester Vestan für einfache Arbeiten
x 1 St.