Teleskopriegel-Rahmensockel

Teleskopriegelrahmensockel für Gelenkseite
TRSI-NAHTR-RAHMENSOCKEL-F-GELENKSEITE-WE

Art.-Nr. 0688907432

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Teleskopriegel-Rahmensockel

Art.-Nr. 0688907432

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Gelenkseite

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Montage auf dem Rahmen. Der Sockel ist DIN L/R verwendbar.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

DIN-Richtung

DIN R/L

Länge

90 mm

Breite

50 mm

Höhe

17 mm

Lieferumfang

1 x Rahmensockel, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen