Teleskopmaßstab für das Handwerk
Teleskopmaßstab für Handwerk
TSKOPMESSWZG-5M-HANDWERK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles und einfaches Messen von Teilstrecken
Enorme Zeitersparnis
Einzelne Teleskopglieder aus Rundaluminium
Extrem stabil und verwindungsfrei, keine Korrosion
Mit horizontaler und vertikaler Libelle
Keine Messfehler durch Anlegen des Messgerätes
Millimetergeteiltes, beschichtetes Maßband
Hohe Ablesegenauigkeit und lange Lebensdauer
Ablesefenster mit Lupeneffekt
Durch Vergrößerung der Zahlen schnelleres Ablesen der Messergebnisse
Teleskopmaßstab entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 2
Datenblätter(X)
Messbereich Länge min. (L min) | 0,9 m |
Messbereich Länge max. (L max) | 5 m |