Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Teleskopmaßstab für das Handwerk

Teleskopmaßstab für Handwerk
TSKOPMESSWZG-3M-HANDWERK

Art.-Nr. 0714642103
EAN 4046778047713

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Analoges Messwerkzeug für vertikale und horizontale Messungen
  • Enorme Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Messen von Teilstrecken

  • Extrem stabil, verwindungsfrei und korrosionsresistent aufgrund der einzelnen Teleskopglieder aus Rundaluminium

  • Keine Messfehler beim Anlegen des Messgeräts dank horizontaler und vertikaler Libelle

  • Hohe Ablesbarkeit im Messfenster durch das millimetergeteilte, gut ablesbare Maßband und Lupeneffekt im Ablesefenster

  • Schnelles Erfassen des Messwerts mit Hilfe des Lupeneffekts im Ablesefenster mit Vergrößerung der Zahlen

  • Lange Lebensdauer des Maßbands aufgrund robuster Beschichtung

  • Entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Teleskopmaßstab kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wo längere Messungen, Messungen über Hindernisse oder Messungen von Aussparungen notwendig sind. Dies kommt insbesondere im Bauwesen, Handwerk, Innenausbau, bei der Renovierung, im Garten- und Landschaftsbau oder bei Messungen von Architekten auf Baustellen vor.

Messbereich Länge min. (L min)

0,6 m

Messbereich Länge max. (L max)

3 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen