Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Teleskopik alüminyum sap

Teleskopik alüminyum sap

Ürün no. 0891350104

EAN 4011231824996

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Teleskopik alüminyum sap

Ürün no. 0891350104
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
Alüminyum

Uzunluk

1600 mm

Maks. uzunluk

2780 mm

Min. uzunluk

1600 mm

Yükseklik

31 mm

Çap

31 mm

Tasarım

Suyun sürekli akışı ile

Maks. sıcaklık koşulları

50 °C

Maks. basınç

6 bar

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yıkama fırçası, açı ayarlı su kanallı

WASHBRSH-WATERFED-ANGLADJ

Car washing brush with water passage, rotary joint and rubber edge.
x 1 ad.
Yıkama fırçası, su kanallı

WASHBRSH-WATERFED-SOFTEDGE-100X270MM

Vehicle washing brush with water flow-through