Teleskopdiele klappbar
TSKOPDIL-KLPB-ALU-(128-400CM)
Art.-Nr. 0962931905
EAN 4068362402616
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klappbare Ausführung für noch mehr Kompaktheit bei Transport und Lagerung.
- Stufenlos ausziehbar bis zu einer Länge von 4,0 m.
- Trittsicher durch geriffelte, rutschfeste Oberfläche.
- Automatisch einrastende Beschläge für mehr Sicherheit.
- Robuste Konstruktion aus stangengepresstem Aluminiumprofil.
- Beidseitig mit Haltenasen als Abrutschsicherung.
- Die Haltenasen mit Kunststoffkappen dienen auch als Abstellmöglichkeit bei empfindlichen Bodenbelägen ohne diese zu verkratzen.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium, Stahl |
Länge min./max. | 130-400 cm |
Höhe | 8,5 cm |
Standhöhe max. | 99 cm |
Anzahl Personen max. | 1 |
Belastung Gewicht max. | 150 kg |
Transportmaß | 127 x 30 x 21 cm |
Gewicht | 20,7 kg |