Teleskop-Verlängerungsstange mit Sicherung
Teleskopstange mit Sicherung
TSKOPSTG-SI-(80-130CM)
Art.-Nr. 0693012236
EAN 4056807790473
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicheres Arbeiten
- Mit dem mitgelieferten Klappstecker kann der Steckbügel gesichert werden
Sehr hohe Stabilität
- Das Rohr besteht aus dickwandigem Aluminium, somit bleibt es auch bei ausgezogener Verlängerung stabil
Hohe Haltekräfte
- Der zusätzlich vernietete Konus verspricht hohe Haltekräfte
Kein Abrutschen
- Der ergonomische Kunststoffgriff verhindert das Abrutschen beim Arbeiten
Datenblätter(X)
Länge min. | 800 mm |
Länge max. | 1300 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!