Teleskop-Gerätedose
Teleskop-Gerätedose
TSKOPGERDO-(80-170MM)-(68X70X50MM)
Art.-Nr. 0975055101
EAN 4065746663250
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maße Gerätedose LxBxH: 68x60x50 mm
- Mit 2 Schraubdomen für Geräteschrauben Ø 3,2 mm
- Im Trägerarm integrierte Leitungsführung
- Einführung für 4 (seitlich) und 2 (unten) biegsame Elektro-Installationsrohre EN20
- Zusätzliche 12 (4x3) Befestigungslöcher für Geräte-Schrauben Ø 3,2 mm
Teleskop-Produkte für eine wärmebrückenfreie Gebäudefassade nach EnEV/WDVS.
Leckagen in der thermischen Hüllfläche können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Als Wärmebrücken beschreibt man örtlich begrenzte Schwachstellen der Umfassungskonstruktion eines Gebäudes. An diesen Stellen fließt deutlich mehr kalte Luft ein, oder Wärme ab.
Datenblätter(X)
Für die sichere Installation von Steckdosen, Schaltern und vielen weiteren Geräten in und an gedämmten Fassaden.
Dämmstoffstärke min./max. | 80-170 mm |
Gewichtsbelastung bei Wandanbau | 5 kg |
Gewichtsbelastung bei Deckenanbau | 3 kg |
Flammwidrig | 850 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -5 bis 60 °C |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!