Telescopic multi-equipment vehicle
Telescopic multi-equipment vehicle
Ürün no. 0975055001
EAN 4065746663243
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. yalıtım kalınlığı | 80-160 mm |
Duvara montaj için ağırlık yükü | 5 kg |
Tavan bağlantısı için ağırlık yükü | 3 kg |
Alev geciktirici | 850 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -5 - 60 °C |
Malzeme | HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen |
Halojen içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!