Telescopic multi-equipment vehicle
Telescopic multi-equipment vehicle
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. isolasjonstykkelse | 80-160 mm |
Vektbelastning ved veggmontering | 5 kg |
Vektbelastning ved takmontering | 3 kg |
Flammehemmende | 850 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | -5 til 60 °C |
Materiale | Høydensitetspolyetylen |
Halogenfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.