Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Telescopic multi-equipment vehicle

Telescopic multi-equipment vehicle

Cod. art. 0975055001

EAN 4065746663243

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Telescopic multi-equipment vehicle

Cod. art. 0975055001

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Stable support for exterior wall and ceiling insulation
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Spessore materiale isolante min/max

80-160 mm

Carico per montaggio a parete

5 kg

Carico per attacco a soffitto

3 kg

Ignifugo

850°C

Temperatura di lavorazione min/max

-5 a 60 °C

Materiale

HDPE - Polietilene ad alta densità

Senza alogeni

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Seghetto universale

SEGACCIO-UNIVERS-MANICO-ORIENT.

Per tagliare in punti difficili da raggiungere