Telescopic multi-equipment vehicle
Telescopic multi-equipment vehicle
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur du matériau isolant min./max. | 80-160 mm |
Charge de poids pour montage mural | 5 kg |
Charge de poids pour montage au plafond | 3 kg |
Faiblement inflammable | 850°C |
Température de mise en œuvre min./max | -5 jusqu'à 60 °C |
Matière | Polyéthylène haute densité |
Sans halogène | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!