Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Telescopic multi-equipment vehicle

Telescopic multi-equipment vehicle

Nº de art. 0975055001
EAN 4065746663243
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
Stable support for exterior wall and ceiling insulation
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Grosor mínimo/máximo del aislante

80-160 mm

Carga de peso para montaje en pared

5 kg

Carga de peso para montaje en techo

3 kg

Difícilmente inflamable

850°C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 60 °C

Material

HDPE - Polietileno de alta densidad

Sin halógenos

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Sierra universal

SIER-ARC-UNI-MNG-AJUST

Para serrar en puntos de difícil acceso