Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Telescopic appliance socket

Telescopic appliance socket

Ürün no. 0975055101

EAN 4065746663250

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Telescopic appliance socket

Ürün no. 0975055101

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Stable support for exterior wall and ceiling insulation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. yalıtım kalınlığı

80-170 mm

Duvara montaj için ağırlık yükü

5 kg

Tavan bağlantısı için ağırlık yükü

3 kg

Alev geciktirici

850 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

-5 - 60 °C

Malzeme

HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen

Halojen içermez

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal testere

BOWSAW-UNI-HND-VARIABEL

For sawing in hard-to-reach places
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

Drive: Combi PZ with slot