Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Telescopic appliance socket

Telescopic appliance socket

Art. 0975055101

EAN 4065746663250

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Telescopic appliance socket

Art. 0975055101

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Stable support for exterior wall and ceiling insulation
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Espessura mín./máx. do material isolante

80-170 mm

Carga de peso para montagem na parede

5 kg

Carga de peso para fixação no teto

3 kg

Retardador de chama

850°C

Temperatura mín./máx. de processamento

-5 a 60 °C

Material

PEAD - Polietileno de alta densidade

Sem halogéneo

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Serra universal

BOWSAW-UNI-HND-VARIABEL

For sawing in hard-to-reach places
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Parafuso de dispositivo ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

Drive: Combi PZ with slot