Telescopic appliance socket
Telescopic appliance socket
Cikksz. 0975055101
EAN 4065746663250
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szigetelőanyag vastagsága min./max. | 80-170 mm |
Súlyterhelés falra szereléshez | 5 kg |
Súlyterhelés mennyezetre szereléshez | 3 kg |
Lángálló | 850 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -5 eddig: 60 °C |
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!