Telescopic appliance socket
Telescopic appliance socket
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Grosor mínimo/máximo del aislante | 80-170 mm |
Carga de peso para montaje en pared | 5 kg |
Carga de peso para montaje en techo | 3 kg |
Difícilmente inflamable | 850°C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | -5 hasta 60 °C |
Material | HDPE - Polietileno de alta densidad |
Sin halógenos | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!