Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Telescopic alu pole

Telescopic alu pole

Varunr. 0891350104
EAN-nummer 4011231824996
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
Aluminium

Längd

1600 mm

Max. längd

2780 mm

Min. längd

1600 mm

Höjd

31 mm

Diameter

31 mm

Design

Med genomflöde av vatten

Min./max. temperaturförhållanden

50 °C

Max. tryck

6 bar

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information