Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Télémètre laser WDM 5-12

Télémètre laser WDM 5-12
TÉLÉMÈTRE LASER WDM 5-12

Art. N° 5709300510

EAN 4052703202430

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Télémètre laser WDM 5-12

Art. N° 5709300510
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
Télémètre laser haute précision robuste avec inclinomètre et boussole

Les spécifications techniques (précision de ± 1,0 mm, portée de 80 m) sont totalement conformes à la nouvelle norme ISO 16331-1



Grand écran éclairé


Excellente lisibilité



Boussole 8 points


Permet une orientation précise



Inclinomètre à 360°


Nivellement, mesure des inclinaisons ou des pentes de toit



Fonction de mesure du volume


Calcul de la surface des murs, de la surface du plafond et/ou du volume de la pièce



Appareil extrêmement robuste et pratique


  • Protection antichoc avec un revêtement extra épais

  • IP 65 (étanche à la poussière et aux projections d'eau provenant de toutes directions)


Détection automatique de l'origine de mesure


  • Permet d'effectuer des mesures à partir d'arêtes ou de coins

  • Mesures précises grâce à une butée d'angle


Vis pour trépied


Permet d'effectuer des mesures précises en plaçant l'appareil sur le trépied



Fonctions


  • Calcul de surfaces

  • Calcul de volumes

  • Dimensions cubiques

  • Suivi (mesure permanente)

  • Théorème de Pythagore

  • Fonction de repérage

  • Temporisateur

  • Inclinomètre

  • Mémoire (20 mesures)

  • Boussole
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Autonomie de la batterie

jusqu'à 5000mesures

Nombre de batteries

2 PCS

Longueur

130 mm

Largeur

61 mm

Hauteur

31 mm

Température d'utilisation min./max.

-10 jusqu'à 50 °C

Indice de protection IP

IP 65

Erreur de mesure de la longueur (+/-)

+/- 1mm

Classe de laser

2