Télécommande sans fil 1 canal pour LED-T-12-5
Télécommande sans fil 1 canal pour LED-T-12-5
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension d'entrée | 3 V |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 90 mm |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 9 mm |
Fréquence | 2.4 GHz |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!