Telecomando radio per dimmer
Centralina di comando regol. luce, 12 V
Cod. art. 0976502201
EAN 4053479570563
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pronto all'uso, varie opzioni
Per nuove installazioni o per ampliare un impianto esistente.
Con funzione di memorizzazione
L'impostazione di luminosità viene ripristinata dopo un'interruzione di corrente.
Utilizzabile con qualsiasi numero di centraline
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Sistema di controllo | Senza controllo radio |
Tensione di ingresso | 12 V/DC |
Tensione in uscita | 12 V/DC |
Potenza di uscita max | 30 W |
Tipo collegamento (principale) | Sistema a innesto LED A |
Tipo collegamento (secondario) | Sistema a innesto LED A |
Lunghezza cavo (principale) | 180 mm |
Lunghezza cavo (secondaria) | 180 mm |
Numero collegamenti | 1 PZ |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Bianco |
Lunghezza | 76 mm |
Larghezza | 39 mm |
Altezza | 16 mm |
Frequenza | 300 Hz |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.