Tela de refuerzo
Malla de refuerzo
-GWB-WEISS-L100M-B1M-100QM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Necesaria para juntas de conformidad con DIN 18533
Adecuada para juntas de superficie de conformidad con DIN 18533
Muy resistente a desgarros
Refuerza el revestimiento superficial y repara grietas
Sin plastificantes y no se descompone
La tela sigue siendo resistente al desgarro, lo que garantiza su durabilidad.
Resistente a productos alcalinos
La tela se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas juntas con base de cemento; por tanto, es versátil y reduce la cantidad de materiales necesarios.
Vida útil ilimitada
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar en el sistema de sellado de edificios de Würth para reforzar revestimientos bituminosos pesados (n.º art. 0893 212 115, 0893 212 120) y revestimientos a base de cemento (n.º art. 0893 212 125). El uso de la tela de refuerzo es necesario especialmente en áreas con riesgo de agrietamiento, para proporcionar resistencia contra lluvia intensa, para uniones, transiciones y chaflanes, y para crear juntas de pared de conformidad con DIN 18533.
Aplique el revestimiento según las directrices de procesamiento. A continuación, la tela de refuerzo se incrusta en la primera capa aún fresca con una llana para alisado. Acto seguido, se aplica el resto de capas. Consulte la hoja de datos técnicos correspondiente para obtener información sobre los requisitos en cuanto al espesor de la capa de sellado. La tela de refuerzo debe solaparse al menos 5 cm en las juntas.
Material | Fibra de vidrio |
Peso de recubrimiento por m² | 75 g |
Tamaño de la malla | 5 x 5 mm |
Color | Blanco |
Anchura de rollo x longitud de rollo | 1 x 100 m |
Resistencia contra | Álcali |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!