Friso aplic. em placa telhado WÜTOP metal SK
ROOFUNDRLAYSTR-METAL-SK-L24-W1,5M-36SM
WUETOP
Fita de vedação pregos EURASOL PE
NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M
EURASOL
Tested, one-sided adhesive sealing tape for rainproof sealing of nail and screw penetration points on underlay membranes and roof protection films. EURASOL is ideally suited for use with WÜTOP Trio and WÜTOP Trio Plus/SK.
Vedante cola WÜTOP®
VEDANTE COLA WUTOP 310ML
Sistema adesivo testado para a vedação permanente de barreiras de vapor/telas de barreiras de vapor sem uma ripa de fixação em conformidade com a norma DIN 4108-7/SIA 180.
Vedante cola WÜTOP®
ADH-ROOFSHT-WUETOP-600ML
Sistema adesivo testado para a vedação permanente de barreiras de vapor/telas de barreiras de vapor sem uma ripa de fixação em conformidade com a norma DIN 4108-7/SIA 180.
Fita de vedação autocolante EURASOL Max
ADHSEALTPE-(EURASOL-MAX)-60MM
EURASOL
Particularly adhesive, UV- and weather-resistant adhesive tape for airtight and wind-tight bonding of underlay membranes and roof protection films, vapour barriers, vapour retarders and façade membranes.
Fita ved. autocol. dupla face WÜTOP foilfix Plus
ADHSEALTPE-DB-(FOILFIX-PLUS)-12MMX16M
WUETOP
Quick and easy-to-apply adhesive film or airtight and windproof connection bonding for indoor and outdoor use.
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
Cola para conectores All-in-One
CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML
For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Fita de vedação autocolante EURASOL Max
ADHSEALTPE-(EURASOL-MAX)-60MM
EURASOL
Particularly adhesive, UV- and weather-resistant adhesive tape for airtight and wind-tight bonding of underlay membranes and roof protection films, vapour barriers, vapour retarders and façade membranes.
Fita adesiva de vedação EURASOL Thermo HT
ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM
EURASOL
Adhesive sealing tape with extremely high adhesive force for demanding air- and wind-tight bonding both indoors and outdoors. Strong adhesive film adheres permanently to many substrates, in particular Wütop thermal membranes.
Folha para fachada, WÜTOP Thermo Facade
FCNGSHT-THERMO-2SK-L50M-W1,5M-75SM
WUETOP
The UV-stabilised façade membrane is suitable for all back-ventilated façade structures with closed and open claddings with an open joint portion of max 40 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm
Fita de vedação adesiva EURASOL®
FITA ADESIVA EUROSOL 60MM
EURASOL
Fita adesiva extremamente adesiva e versátil para a colagem à prova de ar e vento das telas de revestimento do telhado, barreiras de vapor e telas de barreira de vapor, e para a colagem hermética de junções de painéis OSB.