Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tel kablo makası

Tel kablo makası, üniversal

Ürün no. 071403 601

EAN 4053479260273

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tel kablo makası

Ürün no. 071403 601
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
Kabloları, tel kabloları ve piyano telini kesmek için.
  • V şeklinde kesme geometrisi sayesinde temiz kesim

  • PVC kaplamalı tutma sapı sayesinde elleriniz kaymaz

  • Sabitleme cihazı, makası kapalı konumda tutar

  • Tel kabloları çekip çıkarmak için entegre sıkıştırma işlevi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Tel kablo, çit teli

Maks. piyano teli çapı kesme kapasitesi

2,5 mm

19 HRC çelikte maks. tel çapı kesme kapasitesi

4 mm

Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi

5 mm

Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi

7 mm

Maks. alüminyum/bakır tel çapı kesme kapasitesi

5 mm

Uzunluk

190 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler