Tel halat spreyi
Tel halat spreyi
ÇELİK HALAT YAĞ. VE KORUMA SPREYİ 500ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Isıtıldığında damlamaz
Doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlar için idealdir
Optimum nüfuz etme
- Çok dar alanlarda yağlama mumu iyi nüfuz eder
- Ulaşılması zor alanları yağlar
Suya karşı mükemmel dayanım
- Dış mekanda kullanım için uygun
- Neme ve ıslaklığa karşı korur
- Korozyona karşı mükemmel koruma
OMC2 teknolojisine sahip katkı maddeleri içerir
- Geliştirilmiş yağlayıcı tabaka
- Daha uzun süreli paslanmaya karşı koruma özelliği
- Düşük aşınma miktarı
- Daha uzun kullanım ömrü
Silikon ve AOX içermez
Reçine ve asit içermez
Katı yağlayıcılar içermez
Viton ve Perbunan elastomerler ile uyumludur
Veri sayfaları(X)
Vinçler, asansörler, konveyör ve kaldırma sistemlerindeki tel halatları ve destek ve bağlama halatlarını yağlar ve korur
Parçaları genel temizleyiciyle iyice temizleyin. Eşit bir şekilde püskürtün. Tekrar eden uygulama yapılması kalın bir koruyucu film sağlar.
Kimyasal baz | Sentetik balmumu oksitleyici |
Renk | Kahverengi |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 0,775 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. sıcaklık koşulları | -40 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 120 °C |
Korozyon koruma süresi/kategorisi | 7 döngüden sonra pas lekesi yok |
Korozyon koruma süresi koşulları | DIN 51802'ye uygun |
Su olması durumunda davranış | 0-90 |
Su olması durumunda davranışın koşulları | DIN 51807-1'e uygun |
Reçine içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
İçerik | 500 ml |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!