Tekstiltape, 8979N 3M Performance Plus Duct
Tekstiltape, 8979N 3M Performance Plus Duct
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klebstoffbasis | Gummi |
Backingmateriale | Polyetylene |
Lengde | 55 m |
Bredde | 48 mm |
Tykkelse | 0,31 mm |
Farge | Blågrå |
Maks. temperaturbestandighet | 93 °C |
Forlengelse ved brudd | 19 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / tørr og støvfri lagring |