Tekstilrenser SEG 10-2
Sete/tepperenser SEG 10-2
SETE/TEPPERENSER SEG 10-2
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært godt oppsugingsresultat
Ettersom rensingen etterlater svært lite fuktighet, kan renset polstring og rensede tepper raskt tas i bruk igjen.
Ideell for rengjøring av polstring og bilinteriør
Kompakt, plassbesparende design
Overvåker kontinuerlig rengjøringsprosedyren og oppsugingsevnen.
Stort gjennomsiktig deksel
Enkel å frakte
Praktisk bærehåndtak og holdere for kabel og munnstykke
Det håndholdte munnstykket skal føres horisontalt til gulvet for å oppnå riktig oppsuging.
For hotellindustri, matleverandører, rengjøringstjenester og bilinteriørbransjen. Hovedsakelig for rengjøring av møbeltrekk, men også egnet til flekkfjerning på mindre områder på tepper. Kan også brukes på større overflater ved hjelp av gulvmunnstykket (ekstrautstyr, artikkelnr. 0701111005).
Nominell spenning | 230 V/AC |
Motorytelse | 1380 W |
Strømningskapasitet | 1 l/min |
Undertrykk | 230 mbar |
Ferskvannstank | 8 l |
Smussvannstank | 7 l |
Maks. rengjøringsløsning | 50 °C |
Lengde | 575 mm |
Bredde | 330 mm |
Høyde | 445 mm |
Lydtrykknivå | 71 dB |
Maskinvekt | 9,8 kg |
Kabellengde | 7,5 m |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.