Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tekerlekli tezgah, toplama hazneli

Tekerlekli tezgah, toplama hazneli

Ürün no. 0962400215

EAN 4048539433971

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tekerlekli tezgah, toplama hazneli

Ürün no. 0962400215
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
Tabla genişliği

1000 mm

Tabla derinliği

590 mm

Tabla yüksekliği

100 mm

Genişlik

1160 mm

Derinlik

610 mm

Tabla genişliği (alt)

990 mm

Tabla derinliği (alt)

610 mm

Tabla yüksekliği (alt)

40 mm

Boru-et kalınlığı

1,75 mm

Boru çapı

26,9 mm

Tekerlek çapı

125 mm

Tekerlek malzemesi

TPE

Yükleme yüzeyi yüksekliği

170 mm, 800 mm

Tutma sapı yüksekliği

990 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

57000,000 g

Yük kapasitesi

300 kg

Bu ürün için yedek parçalar:
Raflı el arabası için sabit tekerlek

FIXCSTR-F.SHLFTRLY-125MM

x 1 ad.
Raflı el arabası için yönlendirme tekerleği

CSTR-F.SHLFTRLY-125MM