Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tekerlekli takım çantası

Tekerlekli takım çantası
TAKIM ÇANTASI-BOŞ- BAVULTİP-500X450X370

Ürün no. 071593 00

EAN 4038898411550

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tekerlekli takım çantası

Ürün no. 071593 00
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
Robust service case made from impact-resistant HDPE plastic
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yükseklik (C)

370 mm

Genişlik (A)

500 mm

Derinlik (B)

450 mm

Renk

Siyah

Malzeme

HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen

Ürün ağırlığı (parça başına)

8597,500 g

Genişlik x derinlik x yükseklik (iç ölçü)

470 x 390 x 297 mm

Boş alan, alt tepsi (uzunluk x genişlik x yükseklik)

410 x 370 x 110 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pense seti

PENSE SETİ 2-ZEBRA-4PARÇA

Kombine pense, boru pensesi, kargaburun pense ve güçlü yan keskiden oluşan 4 parça
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VDE pense ürün gamı, kombi IEC 60900

PENSE-TORNAVİDA SETİ-VDE-IEC60900-8PARÇA

8 parça
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Tekerlekli takım çantası için yedek sap

SPREHNDL-(F.TLCASE-071593 00)

x 1 ad.
Tekerlekli takım çantası için yedek kilit

SPRELOK-(F.TLCASE-071593 00)