Tekerlekli takım çantası, HDPE servis çantası
Tekerlekli takım çantası, HDPE servis çantası
Ürün no. 071593 001
EAN 4045727132104
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yükseklik (C) | 245 mm |
Genişlik (A) | 560 mm |
Derinlik (B) | 425 mm |
Malzeme | HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7893,000 g |
Genişlik x derinlik x yükseklik (iç ölçü) | 450 x 345 x 185 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!