Tekerlekli mesafe ölçer
Tekerlekli mesafe ölçer
Ürün no. 0993714004
EAN 4050642543034
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tekerlek çevresi | 1 m |
Tekerlek çapı | 318,5 mm |
Ölçüm doğruluğu | < %0,05 |
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 9999,99 m |
Malzeme | Alüminyum pres döküm |
Ağırlık | 3900 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!