Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tekerlek poyrası çektirme seti, 15 parça

Tekerlek poyrası çektirme seti, 15 parça

Ürün no. 1952003290

EAN 4058794286540

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tekerlek poyrası çektirme seti, 15 parça

Ürün no. 1952003290
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
For pressing out seized and bonded drive shafts and also, with the optional Würth slide hammer (art. no 1952004050), for removing the wheel hub.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün ağırlığı (parça başına) (30)

6605,000 g

Çap

12 mm

Çap 2

14 mm

Maks. sıkıştırma genişliği

138 mm

Min. sıkıştırma genişliği

96 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
İç rulman bileziği değiştirme seti, üni., 8 parça

SET OF TOOLS REPL. OF INNER RING BEARING

Universal puller with unique gripping principle
x 1 ad.
Üniversal darbeli çektirme kolu

SLIDEHAMMER WITH 9 KG STROKE-FORCE

For powerfully driving out components and for straightening jobs on bodywork