Tek kutuplu akım ölçüm cihazı
Tek kutuplu akım ölçüm cihazı
Ürün no. 5634002021
EAN 4065746663434
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kalıcı entegre lamba ve düz uçlu tornavida şaftı ile
- Tam güvenlik yalıtımı
- Bağlantı klipsi
- Almanya'da üretilmiştir
Veri sayfaları(X)
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,5 x 3 mm |
Bıçak uzunluğu | 68 mm |
Uzunluk | 162 mm |
Tasarım | Tutma klipsi ile |
Ekran | Ampul |
Min./maks. voltaj aralığı AC | 150-250 V/AC |
Tutma kolu malzemesi | Polikarbonat |
Tornavida ucu malzemesi | Takım çeliği |
Tornavida ucu yüzeyi | Parlatılmış |
Renk | Siyah, Kırmızı |