Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tek kullanımlık kaldırma kayışı

Tek kullanımlık kaldırma kayışı

Ürün no. 071350 390

EAN 4050382651297

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tek kullanımlık kaldırma kayışı

Ürün no. 071350 390

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bant genişliği

48 mm

Etkin uzunluk

0,60 m

Renk

Siyah

Yük taşıma kapasitesi (tek kat direkt)

750 kg

Yük taşıma kapasitesi (tek kat U biçimli)

1500 kg

Yük taşıma kapasitesi (tek kat dolanmış)

600 kg

Malzeme

PES - polyester

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Standartlar

DIN 60005

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler