Tek komponentli düz çatı astarı FPO/EPDM
Tek komponentli düz çatı astarı FPO/EPDM
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 400 ml |
Renk | Sarımsı |
Kimyasal baz | Poliolefin |
Akışkanlık/yoğunluk | Sıvı |
Çözücü içermez | Hayır |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
En az ne kadar sonra üzerinde başka işlemler yapılabileceği | 20 dak |
Üzerinde başka işlemler yapılabilme koşulları | 20°C'de |
İçerik ağırlığı | 348 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!