Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tek kollu yük arabası

Tek kollu yük arabası

Ürün no. 0962400332

EAN 4048539433469

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tek kollu yük arabası

Ürün no. 0962400332
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
With loading surface made of wooden plate (MDF) with beech effect
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

900 mm

Derinlik

500 mm

Tutma sapı yüksekliği

950 mm

Yük kapasitesi

200 kg

Yükleme yüzeyi genişliği

600 mm

Yükleme yüzeyi derinliği

500 mm

Yükleme yüzeyi yüksekliği

190 mm

Yükleme yüzeyi malzemesi

MDF

Boru-et kalınlığı

1,75 mm

Boru çapı

26,9 mm

Tekerlek çapı

125 mm

Tekerlek malzemesi

TPE

Renk

Çiçek mavisi RAL 5010

Bu ürün için yedek parçalar:
Raflı el arabası için sabit tekerlek

FIXCSTR-F.SHLFTRLY-125MM

x 1 ad.
Raflı el arabası için yönlendirme tekerleği

CSTR-F.SHLFTRLY-125MM