Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tek bileşenli tabancalı köpük, PURLOGIC Flex

Tek bileşenli tabancalı köpük, PURLOGIC Flex

Ürün no. 08921428

EAN 4099618479670

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tek bileşenli tabancalı köpük, PURLOGIC Flex

Ürün no. 08921428
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
1C premium foam for elastic joint insulation
Kullanım alanı

Kimyasal baz

Tek bileşenli poliüretan

Renk

Çakıl grisi

Koku/oda kokusu

Özellik

Kalıp yoğunluğu

24 kg/m³

Hücre yapısı

Orta - ince

Hücre yapısı koşulları

Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi

Sonrasında kürleme

7 dak

Kürleme koşulları

23°C'de ve %50 nemde

Belirtilen süre sonra kesilebilir

40 dak

Kesilebilme koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Tam esneme

12 h

Tam esneme koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Min. işlem sıcaklığı

-15 °C

Maks. işlem sıcaklığı

25 °C

Min. ortam işlem sıcaklığı

-15 °C

Maks. ortam işlem sıcaklığı

25 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

-15 °C

Maks. yüzey işlem sıcaklığı

25 °C

Kutunun min. işlem sıcaklığı

0 °C

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

90 °C

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN EN 13501-1'e uygun

Isı iletkenliği λ

0,034 W/(m*K)

Isı iletkenliği λ koşulları

DIN 52612'ye uygun

Su emme (%)

0,3 Vol-%

Min. germe dayanımı

5 N/cm²

Çekme dayanımı koşulları

DIN 53571 ile uyumlu

Derzler için ses yalıtımı

60 dB

Mafsalların akustik yalıtım koşulları

10 mm ve 20 mm genişliğinde derz ile

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Min. kopma kuvveti

20 N

Yaklaşık akma (hacim)

22 l

Akma koşulları

23°C'de ve %50 nemde, sökülmüş halde

İçerik

500 ml

Kap

Kutu

Palet başına sayı

825 ADET

İçerik ağırlığı

581 g

Dayanıklı olduğu ortamlar

Eskime

HCFC içermez

Evet

CFC (yanıcı gaz) içermez

Evet

HFC içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

20°C'de

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PURLOGIC® köpük tabancası Xpress

KÖPÜK TABANCASI-XPRESS

Tek bileşenli tabancalı köpüklerin profesyonel uygulamaları için
x 1 ad.
1 bileşenli köpük tabancası PURlogic PREMIUMpress

KÖPÜK TABANCASI PREMIUMPRESS

1 bileşenli PU köpükleri uygulamak için yüksek kaliteli ve ergonomik şekle sahip köpük tabancası
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

CLNR-PU-150ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU köpük temizleyici

KURU KÖPÜK TEMIZLEYICI+PVC PARLATICI

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler