Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tek bileşenli tabancalı köpük, B1

Tek bileşenli tabancalı köpük, B1

Ürün no. 0892400100

EAN 4053479105703

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tek bileşenli tabancalı köpük, B1

Ürün no. 0892400100
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
1-component polyurethane foam for applications with building material class B1 requirements

Kimyasal baz

Poliüretan

Renk

Mavi

Kalıp yoğunluğu

22 kg/m³

Hücre yapısı

İnce

Hücre yapısı koşulları

Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi

Sonrasında kürleme

25 dak

Kürleme koşulları

23°C'de ve %50 nemde

Belirtilen süre sonra kesilebilir

30 dak

Kesilebilme koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Belirtilen süre sonra son yayılma

3 h

Tam esneme

24 h

Tam esneme koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

35 °C

Min. ortam işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. ortam işlem sıcaklığı

35 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. yüzey işlem sıcaklığı

35 °C

Kutunun min. işlem sıcaklığı

5 °C

Kutunun maks. işlem sıcaklığı

30 °C

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

90 °C

İnşaat malzemesi sınıfı

B1 - Düşük yanıcılığa sahip

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102-1'e uygun

Su emme (%)

1 Vol-%

Su emme koşulları

DIN EN 1609 ile uygun

Sıkıştırma dayanımı

3,9 N/cm²

Sıkıştırma dayanımı koşulları

DIN 53421'e uygun, %10 sıkıştırmada

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Kopma uzaması

10 %

Kopma anındaki uzama koşulları

DIN 53571'e uygun

Bükülme dayanımı

0,7 N/mm²

Bükülme dayanımı koşulları

DIN 53423'e uygun

Kesme dayanımı

0,14 N/mm²

Kesme dayanımı koşulları

DIN 53427'ye uygun

Yaklaşık akma (hacim)

40 l

İçerik

750 ml

Kap

Aerosol kutusu

İçerik ağırlığı

780 g

Dayanıklı olduğu ortamlar

Çözücü, Kimyasallar, Petrol, Yağ, Renkler

FC içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PURLOGIC® köpük tabancası Xpress

KÖPÜK TABANCASI-XPRESS

Tek bileşenli tabancalı köpüklerin profesyonel uygulamaları için
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

CLNR-PU-150ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler