Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tek bileşenli montaj köpüğü PURLOGIC EASY

Tek bileşenli montaj köpüğü PURLOGIC EASY
HORTUMLU MONTAJ KÖPÜĞÜ-B2-500ML

Ürün no. 0892143

EAN 4038898729808

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tek bileşenli montaj köpüğü PURLOGIC EASY

Ürün no. 0892143
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
1-component assembly foam to insulate, fill and seal cavities
Kullanım alanı

Kimyasal baz

Tek bileşenli poliüretan

Renk

Buz mavisi

Koku/oda kokusu

Özellik

Kalıp yoğunluğu

16 kg/m³

Kalıp yoğunluğu koşulları

DIN EN ISO 845 standardına uygun (ortalama)

Hücre yapısı

Orta - ince

Hücre yapısı koşulları

Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi

Sonrasında kürleme

9 dak

Kürleme koşulları

Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi

Belirtilen süre sonra kesilebilir

15 dak

Kesilebilme koşulları

Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi

Tam esneme

12 h

Tam esneme koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nemde

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

25 °C

Min. ortam işlem sıcaklığı

-5 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

-5 °C

Kutunun min. işlem sıcaklığı

5 °C

Kutunun maks. işlem sıcaklığı

25 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Isı iletkenliği λ

0,038 W/(m*K)

Isı iletkenliği λ koşulları

DIN 52612'ye uygun

Su emme (%)

0,3 Vol-%

Su emme koşulları

DIN 53433 ile uygun

Sıkıştırma dayanımı

1,9 N/cm²

Sıkıştırma dayanımı koşulları

DIN 53421'e dayalı, %10 sıkıştırmada

Min. birleşik germe ve kesme direnci

3,2 N/cm²

Birleşik germe ve kesme direnci koşulları

DIN 53427 ile uyumlu

Min. germe dayanımı

6,9 N/cm²

Çekme dayanımı koşulları

DIN 53430'a göre

Kopma anındaki uzama

20,5 %

Kopma anındaki uzama koşulları

DIN 53430'e dayalı

Yaklaşık akma (hacim)

30 l

Akma koşulları

20°C'de

İçerik

500 ml

Kap

Kutu

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102'ye uygun

CFC (yanıcı gaz) içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

20°C'de

Tek bileşenli montaj köpüğü PURLOGIC EASY dahil:
1 x
Köpük kutusu için eğimli uç

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Açıklama:
8 mm
Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Köpük kutusu için eğimli uç

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
x 20 ad.
Köpük kutusu için eğimli uç

ANGLADAPT-FMGUN-SMALLPIPE

Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
x 20 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pompalı sprey kabı Çözücüler için

POMPALI SPREY KABI-1L(F.BALATA TEM.İÇİN)

Teneke kutularda veya varillerdeki çözücü içeren ürünlerin basit şekilde işlenmesi için
x 1 ad.
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

CLNR-PU-150ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU köpük temizleyici

KURU KÖPÜK TEMIZLEYICI+PVC PARLATICI

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler