Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tek bileşenli montaj köpüğü PURLOGIC EASY Beyaz

Tek bileşenli montaj köpüğü PURLOGIC EASY Beyaz

Ürün no. 0892143300

EAN 4061975387240

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tek bileşenli montaj köpüğü PURLOGIC EASY Beyaz

Ürün no. 0892143300

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 12 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

1C PU foam with particularly low diisocyanate value - no training required! Combination valve: Application with a foam applicator gun or the supplied angled straw
Kullanım alanı

Kimyasal baz

Poliüretan

Renk

Beyaz

Yoğunluk

22 kg/m³

Koku/oda kokusu

Özellik

Kalıp yoğunluğu

23 kg/m³

Kalıp yoğunluğu koşulları

derzlerin içine sıkılarak

Hücre yapısı

İnce

Sonrasında kürleme

15 dak

Kürleme koşulları

20°C'de ve %60 nemde

Belirtilen süre sonra kesilebilir

60 dak

Kesilebilme koşulları

20°C'de ve %60 bağıl nemde

Tam esneme

24 h

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Min. ortam işlem sıcaklığı

5 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

5 °C

Kutunun maks. işlem sıcaklığı

30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

90 °C

Isı iletkenliği λ

0,035 W/(m*K)

Sıkıştırıcı dayanım

10 N/m

Yaklaşık akma (hacim)

25 l

Akma koşulları

Köpük akım (serbest köpük sıkma)

İçerik

500 ml

Kap

Kutu

İçerik ağırlığı

550 g

İnşaat malzemesi sınıfı

B1 - Düşük yanıcılığa sahip

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102-1'e uygun

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 25°C arasında

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PURLOGIC® köpük tabancası Xpress

KÖPÜK TABANCASI-XPRESS

Tek bileşenli tabancalı köpüklerin profesyonel uygulamaları için
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

CLNR-PU-150ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU köpük temizleyici

KURU KÖPÜK TEMIZLEYICI+PVC PARLATICI

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.
Bu ürün için yedek parçalar:
Eğimli uç, tek komponent, çok amaçlı köpük

ANGLADAPT-FMGUN-COMBI-D8MM

x 15 ad.