Teilauszug OrgaAer
Dynamic-Teilauszug 540/560 mm 25 kg
ZB-TA-BUERO-MTRIALAUSZUG-ST-KST-SELCOSE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für Materialauszug aus Stahl oder aus Kunststoff mit rutschhemmendem und geräuschdämmendem Boden
- Hervorragende Laufeigenschaften
- Mit Integriertem Dämpfungssystem Soft-close oder Selbsteinzugssystem Self-close
Die Produktverbesserung mit Positionshilfe wird sukzessive ab Oktober 2023 eingeführt.
Lieferzeit: 5 Arbeitstage.
Vor dem Zusammenleimen des Korpus den Teilauszug montieren.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Öffnungs-/Schließsystem | Self-close |
Traglast | 25 kg |
Auszugsart | Teilauszug |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Passend für | Materialauszug Kunststoff |