Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Teilauszug OrgaAer

Dynamic-Teilauszug 540/560 mm 25 kg
ZB-TA-BUERO-MTRIALAUSZUG-ST-KST-SELCOSE

Art.-Nr. 0684602817
EAN 4052712064081
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
Führung mit integrierter Positionshilfe für leichte, schnelle Montage
  • Passend für Materialauszug aus Stahl oder aus Kunststoff mit rutschhemmendem und geräuschdämmendem Boden

  • Hervorragende Laufeigenschaften

  • Mit Integriertem Dämpfungssystem Soft-close oder Selbsteinzugssystem Self-close
Hinweis

Die Produktverbesserung mit Positionshilfe wird sukzessive ab Oktober 2023 eingeführt.


Lieferzeit: 5 Arbeitstage.


Vor dem Zusammenleimen des Korpus den Teilauszug montieren.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Öffnungs-/Schließsystem

Self-close

Traglast

25 kg

Auszugsart

Teilauszug

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Passend für

Materialauszug Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen