Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Teilauszug OrgaAer

Dynamic-Teilauszug 540/740 mm 25 kg
ZB-TA-BUERO-DYNAMIC-SOFTCLOSE-540MM

Art.-Nr. 0684602807
EAN 4049557946788

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close oder Selbsteinzugssystem Self-close
  • OrgaAer Teilauszug für schwebeleichten Lauf

  • Tragkraft: 25 kg

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Öffnungs-/Schließsystem

Soft-close

Traglast

25 kg

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nennlänge

540 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen