Tehlikeli madde dolabı tip 90 classic M
Tehlikeli madde dolabı tip 90 classic M
Ürün no. 1981000002
EAN 4065746659796
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik x yükseklik x derinlik | 594 x 2085 x 612 mm |
Malzeme | Çelik sac |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Yanmaya dayanırlık derecesi | T90 |
Dolap rengi | Açık gri RAL 7035 |
Renkli kapak | Trafik kırmızısı RAL 3020 |
EN standardı | 14470-1, 16121, 16122 |
Zemin teknesinin toplama hacmi | 11 l |
Raf sayısı | 4 ADET |
Raf yük kapasitesi | 75 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 275,000 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!