Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Tegellijm Plus CERAfix 403 C2 TE S1 Flex

Art.-nr. 5875100404

EAN 4062856817856

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Art.-nr. 5875100404
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
Extreem stabiele en gladde tegellijm voor vloeren en wanden volgens EN 12004, C2 TE S1 voor binnen en buiten. Tot 35% hogere opbrengst.

Zeer hoge mate van flexibiliteit


Voldoet aan de vereisten van het informatieblad voor "flexibele mortel"



Multifunctioneel


Geschikt als dunbed- en middelbedmortel



Op kwaliteit getest volgens Euro-normen


  • Voldoet ruimschoots aan klasse C2 volgens EN 12004

  • Voldoet aan klasse S1 voor kneedbare tegellijm


Uitstekende stabiliteit en hoge mate van eerste hechting


  • Voorkomt dat muurtegels wegglijden.

  • Grote en zware tegels kunnen stevig worden gelijmd.


Lange droog- en verwerkingstijden van de lijm


Lang nadat de tegels zijn gelegd, kunnen nog correcties worden aangebracht



Zeer glad en kneedbaar bij aanbrengen


  • Minimale kracht vereist bij opbrengen

  • Hoger dagrendement


Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen


  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning


Geschikt voor vloerverwarming



Materiaalverbruik:


  • ca. 1,6 kg/m² met 6 mm vertanding

  • ca. 2,1 kg/m² met 8 mm vertanding

  • ca. 2,6 kg/m² met 10 mm vertanding
Opmerking

Minder chromaat. Zie technische datasheet voor meer informatie.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Wordt gebruikt voor het veilig en voordelig leggen van grote keramische vloeren, zoals gres porcellanato, gres, plavuizen, klinkers, mozaïek en kleurvaste, niet-doorschijnende natuurstenen materialen. Geschikt voor alle soorten oppervlakken in overeenstemming met DIN 18157, deel 1, zoals beton, gasbeton, gips, cement- en gipsdekvloeren, metselwerk, gipsplaten etc. en op oude, stevig vastzittende tegels. Ook geschikt als hechtmateriaal voor lichtgewicht panelen, zoals tegelondersteuningselementen en voor het leggen van tegels op het minerale afdichtmiddel CERAfix 301 en het dispersiegebonden CERAfix 302 in bijvoorbeeld natte ruimtes, openbare douches, zwembaden, etc.

Handleiding

Mengverhouding: 9,25–11,0 l water op 25 kg droog poeder.



Meng de tegellijm PLUS CERAfix 403 totdat het mengsel klontvrij is, laat het ongeveer 3 minuten uitharden en meng opnieuw. Breng het materiaal aan op het voorbehandelde oppervlak met een geschikte lijmspaan.


Het oppervlak moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van los materiaal zijn. Absorberende oppervlakken voorbehandelen met CERAfix 101.

Gewicht inhoud

25 kg

Verpakking

Plastic zak

Chemische basis

Cement, polymeer gemodificeerde additieven

Normering

EN 12004

Brandklasse

A1, fl - Niet ontvlambaar

Kleur

CementGrijs

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 25 °C

Verwerkingstijd

2 h

Verwerkingsvoorwaarde

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Aan te brengen hoeveelheid in gewicht/oppervlak/voorwaarden

1,6 kg/m² / bij 6 mm vertanding

Toegankelijk na max.

12 h

Voorwaarde voor toegankelijkheid

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Te voegen na

12 h

Voorwaarde voegen

bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid

Vollastcapaciteit/voorwaarden

7 d / bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / koele en droge ruimte

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tegeldispersieprimer CERAfix® 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

Oplosmiddelvrije en gebruiksklare universele dispersieprimer voor toepassingen binnen en buiten.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie