Tecnología de detección de fugas Reductor de presión de nitrógeno
Detección fugas de nitrógeno, regulador de presión
AY-REGULATOR-AC-NITROGEN-(0-38B
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para muestreo seguro y comprobado de bombonas de acero de N2 (de 10 kg con conexión DIN)
- Rango de ajuste: 0-38 bares
- Junto con un accesorio de prueba de presión y un paquete de mangueras I o II, se puede realizar una prueba de presión/fugas en sistemas de aire acondicionado de automoción cerrados como parte del mantenimiento del aire acondicionado
- En combinación con el set de mangueras, n.º art. 0764000561, se pueden limpiar los componentes individuales de un sistema de aire acondicionado de automoción (cuando está abierto)
Utilizar únicamente en sistemas de aire acondicionado vaciados.
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 1500 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!