Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Technologie de détection de fuite Réducteur de pression d'azote

Régulateur de pression azote pour détec. fuite

Art. N° 0764000800
EAN 4050642648074
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
Un moyen pratique de tester la pression et de détecter les fuites dans les systèmes de climatisation automobiles
  • Pour un échantillonnage contrôlé et sûr à partir des cylindres en acier N2 (10 kg avec raccord DIN)

  • Plage de réglage : 0-38 bar

  • En conjonction avec un raccord de test de pression et un flexible I ou II, un test de pression/étanchéité peut être effectué sur les climatiseurs automobiles fermés dans le cadre de l'entretien de la climatisation

  • En combinaison avec le kit de flexibles, réf. 0764000561, les composants individuels d'un climatiseur automobile peuvent être rincés (lorsqu'ils sont ouverts)
Indication

Doit être utilisé uniquement sur des systèmes de climatisation purgés !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

1458.000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tuyau de rinçage à lazote

TUYAU DE RINCAGE A LAZOTE

Pour nettoyer les systèmes de climatisation avec de l'azote
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chariot pour bombonne dazote Chariot

CHARIOT BOMBONNE DAZOTE

Pour le stockage sûr et le transport de 10 kg de bouteilles de gaz en acier
x 1 pcs