Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tauchkreissäge TKS 59-E

Tauchkreissäge TKS 59-E
TAUCHKRSAE-EL-(TKS 59-E)-KOFFER
MASTER

Art.-Nr. 07021581
EAN 4049557732350
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
Präzise Tauchkreissäge mit einstellbarer Sägeblattdrehzahl.

Hohe Sicherheit


Durch die parallele Eintauchfunktion bleibt die Handposition an der Maschine immer gleich.



Effektiver Schutz vor Verkanten des Sägeblatts


dank federgelagertem Spaltkeil.



Handlich


Magnesiumdruckguss reduziert das Gewicht bei gleichbleibend hoher Handlichkeit.



Regelung der Leerlaufdrehzahl


Durch Drehzahlstellrad mit Konstantelektronik können unterschiedliche Werkstoffe gesägt werden.



Effiziente Staubabsaugung


In Verbindung mit einem Würth Industrie-Nass und Trockensauger entsteht kaum Sägestaub im Arbeitsumfeld.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1300 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

1750-4000 U/min

Geeignet für Bohrungsdurchmesser

20 mm

Sägeblattdurchmesser max.

165 mm

Gehrungswinkel min./max.

0-45 Grad

Schnitttiefe bei 90 Grad max.

59 mm

Schnitttiefe bei 45 Grad max.

44 mm

Maschinengewicht

5,1 kg

Kabellänge

4 m

Tauchkreissäge TKS 59-E inklusive:
1 x
Kreissägeblatt Holz für Tauchkreissäge

KRSAEBLA-HO-HM-WZ-165X48X20

Beschreibung: Spezielles Holzsägeblatt für Handkreissägen mit dem Durchmesser 165 mm
Menge: 1 x
1 x
Absaugvorrichtung

ET-ABSAUGSTUTZEN

Menge: 1 x
1 x
Sechskantschlüssel

INNENSECHSKANTSCHLUESSEL

Menge: 1 x
1 x
Koffer für Handkreissäge

KOFFR-LEER-HANDKREISSAEGE

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Führungsschiene für Kreissäge

FHRGSHN-(F.KRSAE-HKS/AHKS/TKS)

Passend für AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 St.
Splitterschutz

ET-SPLITTERSCHUTZ-GUMMISTREIFEN

Handkreissäge HKS 55-Combi
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubzwinge für Kreissäge

SHRBZWINGE-F.KRSAE

Zum Befestigen der Führungsschiene auf dem Werkstück
x 2 St.