Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Taubenabwehrspike

Taubenabwehrspike
TAUBEABWSPIKE-2REIHE

Art.-Nr. 0681020002

EAN 4046778476902

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Taubenabwehrspike

Art.-Nr. 0681020002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Grundstoff aus UV-beständigem Kunststoff

Die speziellen Taubenabwehrspikes bieten einen effizienten Anflugschutz für Fensterbänke, Gesimse, Terrassen, Dächer, Balken, Mauervorsprünge u. v. m.



Die Module bestehen aus einer UV-beständigen Polycarbonatgrundplatte und Federstäben aus rostfreiem V4A-Edelstahl. Die verschiedenen Module können untereinander beliebig kombiniert werden.



Ausgewählte Materialien


Lange Lebensdauer bei jedem Wetter



Zeitfaktor


Schnelle und einfache Montage bei jeder Gesimsbreite und -tiefe



Sollbruchstellen


Einfache Längenanpassung

Hinweis

Bei Holzuntergründen empfehlen wir eine mechanische Befestigung.

Anwendungsgebiet

Der Schutzbereich variiert je nach Ausführung zwischen 5 und 25 cm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und in gutem Zustand sein. Die Module dürfen nie auf fettigen oder feuchten Untergründen verlegt werden. Modul mit Hilfe der Sollbruchstellen auf die richtige Länge kürzen. Konstruktionsklebstoff auf der Polycarbonatgrundplatte aufbringen und das Modul mit Druck ankleben. Der Kleber soll leicht durch die Waben der Grund platte dringen. Auf großen Flächen sollten die äußeren Ränder gut geschützt werden, da Tauben meist diese als Anflugplatz bevorzugen. Zwischen den einzelnen Modulen sollte außerdem nie mehr als ca. 5 cm Platz gelassen werden.

Anzahl Reihen

2 STK

Breite

6 cm

Modullänge

33 cm

Werkstoff Draht

Edelstahl

Werkstoff

Polycarbonat - PC

Schutzbereich min.

6 cm

Schutzbereich max.

10 cm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power

KONSTKLEBST-KD-POWER-GRAU-KART-300ML

Hochbelastbarer, elastischer Hybrid-Konstruktionsklebstoff